Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INTERMATIC E1020C Temporizator întrerupător mecanic de perete, max. Cicluri Pornit/Oprit: 12 | AF2PUN 6X765

INTERMATIC E1020C Temporizator întrerupător mecanic de perete, max. Cicluri de pornire/oprire: 12

În stoc
Element: AF2PUN Model: E1020CCrucea Ref: 6X765
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
€118.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de perete și temporizator de ieșire
amperi15
CuloriAlb
Adâncime1-3/8 "
Lungime5"
Max. Cicluri On / Off12
Max. Setarea timpului23-1 / 2 ore.
Min. Setarea timpului30 min.
Număr de poli1-Pol
StilZilnic
Tipul de comutatorelectromecanică
Voltaj120
Watts1800
Lăţime3.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.32
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8536698000
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Temporizator mecanic în perete echipat cu un declanșator atașat permanent care permite controlul ON / OFF unic la fiecare 24 de ore în lumini, ventilatoare și pompe
    • Dispune de trei cabluri codificate prin culori și se poate monta pe orice cutie de joncțiune standard pentru înlocuirea unui întrerupător de perete

Variante de produs

ProdusModelMax. Setarea timpuluiamperiBaterie TipMin. Setarea timpuluiNumăr de poliStilTipVoltajPreț
INTERMATIC EI200W Temporizator de oprire automată Alb 1/4 CP | AA9YJZ 1JLF7 EI200W30 min.15-5 min.1-PolComutator de perete-120€118.06
INTERMATIC EI200LA Temporizator de oprire automată migdale 1/4 CP | AA9YKA 1JLF8 EI200LA30 min.15-5 min.1-PolComutator de perete-120€116.41
INTERMATIC EI210W Cronometru electronic cu numărătoare inversă cu oprire automată, alb, 120 VAC | AA9YKB 1JLF9 EI210W60 min.15-10 min.1-PolComutator de perete-120€87.17
INTERMATIC EI210LA Temporizator de oprire automată migdale 1/4 CP | AA9YKC 1JLG1 EI210LA60 min.15-10 min.1-PolComutator de perete-120€92.13
INTERMATIC PE153 Ceas electronic digital, 24 de ore, 120/240 volți AC | AC9DXG 3FWY5 PE153Zile 720-1 min.3-Digital120/240€735.10
INTERMATIC EI500C Cronometru digital 7-Zile SPST 120V Ivory | AC9DXL 3FWY9 EI500CZile 715Hidrură de metal nichel1 min.1-PolSăptămânalDecorator Digital120€129.91
Temporizator digital standard INTERMATIC EI500WC ON/OFF, 125 VAC, 15 A | AC9DXM 3FWZ1 EI500WCZile 715Hidrură de metal nichel1 min.1-PolSăptămânalDecorator Digital120€124.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INTERMATIC E1020C Temporizator întrerupător mecanic de perete, max. Cicluri de pornire/oprire: 12
€118.77 /unitate