Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INTERMATIC EI400LAC Timer Întrerupător electronic de perete 120-277V 20A Light Migdale | AE2GUT 4XGV6

INTERMATIC EI400LAC Timer Întrerupător electronic de perete 120-277V 20A Migdale deschise

În stoc
Element: AE2GUT Model: EI400LACCrucea Ref: 4XGV6
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
€215.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTimer
amperi20
Baterie TipCR2 Litiu
CuloriMigdală ușoară
Adâncime1-3/4 "
CP @ 120V1
CP @ 240V2
Lungime5.25 "
Max. Cicluri On / OffCountdown
Max. Setarea timpului24 ore
Min. Setarea timpului1 sec.
Numărul bandelor1
Număr de poli1 pol / 3 căi
StilComutator de perete
TipElectronic
Tipul de comutatorElectronic
Voltaj120-277
Watts1800 la 4155
Lăţime1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS9107008000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMax. Setarea timpuluiamperiBaterie TipMin. Setarea timpuluiNumăr de poliStilTipVoltajPreț
INTERMATIC EI200W Temporizator de oprire automată Alb 1/4 CP | AA9YJZ 1JLF7 EI200W30 min.15-5 min.1-PolComutator de perete-120€123.83
INTERMATIC EI200LA Temporizator de oprire automată migdale 1/4 CP | AA9YKA 1JLF8 EI200LA30 min.15-5 min.1-PolComutator de perete-120€124.92
INTERMATIC EI210W Cronometru electronic cu numărătoare inversă cu oprire automată, alb, 120 VAC | AA9YKB 1JLF9 EI210W60 min.15-10 min.1-PolComutator de perete-120€87.17
INTERMATIC EI210LA Temporizator de oprire automată migdale 1/4 CP | AA9YKC 1JLG1 EI210LA60 min.15-10 min.1-PolComutator de perete-120€92.13
INTERMATIC PE153 Ceas electronic digital, 24 de ore, 120/240 volți AC | AC9DXG 3FWY5 PE153Zile 720-1 min.3-Digital120/240€749.90
INTERMATIC EI500C Cronometru digital 7-Zile SPST 120V Ivory | AC9DXL 3FWY9 EI500CZile 715Hidrură de metal nichel1 min.1-PolSăptămânalDecorator Digital120€134.41
Temporizator digital standard INTERMATIC EI500WC ON/OFF, 125 VAC, 15 A | AC9DXM 3FWZ1 EI500WCZile 715Hidrură de metal nichel1 min.1-PolSăptămânalDecorator Digital120€130.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INTERMATIC EI400LAC Timer Întrerupător electronic de perete 120-277V 20A Migdale deschise
€215.27 /unitate