Temporizator electronic INTERMATIC ET2715CR, mod de funcționare 7/365 zile, 1 canal, Spdt, 120 până la 277 VCA | CH6PCZ 52RU49

INTERMATIC ET2715CR Cronometru electronic, mod de funcționare 7/365 zile, 1 canal, Spdt, 120 până la 277 VCA

Articol: CH6PCZ Model: ET2715CRCrucea Ref: 52RU49
€716.67 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTemporizator electronic
amperi30A
Timp de rezervăOre 100.
CuloriGri
Formular de contactSPDT
Adâncime3 5 / 8 "
Înălțimea afișajului1"
Lățimea afișajului3"
ÎmprejmuireMetal
Înălţime10 1 / 8 "
CP @ 120V1 CP
CP @ 240V2 CP
Max. Setarea timpului7 zi
Min. Setarea timpului1 min
MontareSuprafață
NEMA Rating-ul3R
Număr de canale1
Număr de poli1
Temperatura de operare.-40 până la 155 grade. F
Mod de operareZile 7 / 365
Voltaj120V la 277VAC
Lăţime6 1 / 2 "

Informații de expediere:

Tara natalaMexic

Variante de produs

ProdusModelArticolCP @ 240VamperiCuloriMax. Setarea timpuluiMin. Setarea timpuluiMontareNEMA Rating-ulPreț
INTERMATIC FM1D14-AV-U Temporizator Grasslin digital, montare pe panou cu un singur circuit, 120-277 VAC | AF7EDE 20XE65 FM1D14-AV-UTemporizator electronic115Gri24 ore1 min.Panou1€256.96
Temporizator electronic pentru încălzirea apei INTERMATIC EH10, 24 ore/7 zile SPST | AF7EDG 20XE67 EH10Temporizator electronic de încălzire a apei-30Gri24 ore1 min.Snap-In1€302.34
Cronometru electronic INTERMATIC EP100C 24 ore NO/NC | AF9THP 30UJ96 EP100CTemporizator electronic230Bej24 ore1 min.Suprafață3R€286.46
Cronometru electronic INTERMATIC ET2105CP, mod de funcționare 24 ore/365 zile, 1 canal, Spst, 120 până la 277 VCA | CH6PCP 52RU33 ET2105CPTemporizator electronic2 CP30AGriOre 24.1 minSuprafață3R€571.04
RFQ
Cronometru electronic INTERMATIC ET2105CR, mod de funcționare 24 ore/365 de zile, 1 canal, Spst, 120 până la 277 VCA | CH6PCQ 52RU34 ET2105CRTemporizator electronic2 CP30AGriOre 24.1 minSuprafață3R€541.96
RFQ
Cronometru electronic INTERMATIC ET2115C, mod de funcționare 24 ore/365 zile, 1 canal, Spdt, 120 până la 277 VCA | CH6PCR 52RU35 ET2115CTemporizator electronic2 CP20AGriOre 24.1 minSuprafață1€478.91
RFQ
Temporizator electronic INTERMATIC ET2115CP, 1 canal, formular de contact Spdt, 120 până la 277 VCA | CH6PCT 52RU36 ET2115CPTemporizator electronic2 CP20AGriOre 24.1 minSuprafață3R€499.33
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INTERMATIC ET2715CR Cronometru electronic, mod de funcționare 7/365 zile, 1 canal, Spdt, 120 până la 277 VCA
€716.67 /unitate