Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INTERMATIC FF15MC Temporizator cu bobinare cu arc, de la 0 la 15 min, argintiu, 20A max. Curent la 125 V AC, 1 gang, SPST | CJ3MRY 242A96

INTERMATIC FF15MC Temporizator cu bobinare cu arc, de la 0 la 15 min, argintiu, 20A max. Curent la 125 V AC, 1 Gang, SPST

În stoc
Articol: CJ3MRY Model: FF15MCCrucea Ref: 242A96
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
€77.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTemporizator de rănire primăvară

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45

Variante de produs

ProdusModelFormular de contactPreț
INTERMATIC FD15M Temporizator cu arc în perete, 120/240/277 V, 1 CP, 50/60 Hz | AB4DPX 1XC25 FD15MSPST€66.49
INTERMATIC FD30M Cronometru rană cu arc | AB4DPY 1XC26 FD30MSPST€66.49
INTERMATIC FD60M Timer Spring Wound | AB4DPZ 1XC27 FD60MSPST€61.41
INTERMATIC FF12H Timer Spring Wound | AB9MQV 2E052 FF12HSPST€82.06
INTERMATIC FF30M Timer Spring Wound | AB9MRN 2E175 FF30MSPST€60.83
INTERMATIC FF15M Timer Spring Wound | AB9MRU 2E269 FF15MSPST€60.83
INTERMATIC FF60MH Timer Spring Wound | AB9MRV 2E270 FF60MHSPST-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INTERMATIC FF15MC Temporizator cu bobinare cu arc, de la 0 la 15 min, argintiu, 20A max. Curent la 125 V AC, 1 Gang, SPST
€77.46 /unitate