INTERMATIC FM1QWUZ-240 Temporizator electromecanic 7 zile Spdt 21a | AF7EFV 20XF29

INTERMATIC FM1QWUZ-240 Temporizator electromecanic 7 zile Spdt 21a

Articol: AF7EFV Model: FM1QWUZ-240Crucea Ref: 20XF29

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTemporizator electromecanic
amperi21
Formular de contactSPDT
Contactați HP @ 120V1
Contactați HP @ 240V2
Skipper de ziDa
Adâncime2.3 "
Tip de carcasăOţel
Înălţime3.5 "
Max. Cicluri On / Off48
Max. Setarea timpului6 zile 22 ore
Min. Setarea timpului2 ore
MountPanou
NEMA Rating-ul3R
Număr de poli2
Numărul de excursioniști inclus96
Temperatura de operare.-4 grade până la 131 grade F
Tip7 zile
Voltaj240 VAC
Lăţime568678 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS9107008000

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Baterie de rezervă

Variante de produs

ProdusModelMax. Setarea timpuluiMin. Setarea timpuluiTemperatura de operare.TipVoltajPreț
INTERMATIC FM1QTUZH-120U Temporizator electromecanic 24 ore Spdt | AF7EEY 20XF09 FM1QTUZH-120U23 ore 45 min.15 min.-4 grade până la 131 grade F24 de ore120 VAC€288.88
INTERMATIC FM1QTUZH-24U Temporizator electromecanic 24 de ore Spdt | AF7EEZ 20XF10 FM1QTUZH-24U23 ore 45 min.15 min.-4 grade până la 131 grade F24 de ore12 la 24 VAC / VDC€320.61
INTERMATIC FM1STUZH-240U Temporizator electromecanic 24 ore Spdt | AF7EFC 20XF13 FM1STUZH-240U23 ore 45 min.15 min.-40 grade până la 185 grade F24 de ore240 VAC€149.58
INTERMATIC FM1STUZH-24U Temporizator electromecanic 24 ore Spdt | AF7EFD 20XF14 FM1STUZH-24U23 ore 45 min.15 min.-40 grade până la 185 grade F24 de ore24 VAC€151.64
INTERMATIC FM1QTUZ-120U Temporizator electromecanic 24 ore Spdt | AF7EFE 20XF15 FM1QTUZ-120U23 ore 45 min.15 min.-4 grade până la 131 grade F24 de ore120 VAC€240.55
INTERMATIC FM1QTUZ-24U Temporizator electromecanic 24 ore Spdt | AF7EFG 20XF17 FM1QTUZ-24U23 ore 45 min.15 min.-4 grade până la 131 grade F24 de ore12 la 24 VAC / VDC€279.47
INTERMATIC FM1STUZ-120U Temporizator electromecanic 24 ore Spdt | AF7EFH 20XF18 FM1STUZ-120U23 ore 45 min.15 min.-40 grade până la 185 grade F24 de ore120 VAC€127.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INTERMATIC FM1QWUZ-240 Temporizator electromecanic 7 zile Spdt 21a