Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INTERMATIC K4253 Fotocontrol tijă și pivotantă 208 până la 277 vac | AA4TZD 13E060

INTERMATIC K4253 Fotocontrol Tijă și pivotantă 208 până la 277vac

În stoc
Element: AA4TZD Model: K4253Crucea Ref: 13E060
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
€61.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFotocontrol
CuloriGri
Formular de contactSPST
Adâncime1.5 "
Tip de carcasăetanș la ploaie
Lumanari pentru picior oprite3 la 15
Lumânări de picior aprinse1 la 5
Material carcasăPolicarbonat
Lungime5.5 "
Max. Ampli de balast8.3
Max. Amplificatoare incandescente15
Max. Putere3100 la 4150
MontareTulpină și pivotant
NEMA Rating-ulNu a fost votat
reglajPornit la amurg, oprit la zori
Temp. Gamă-40 grade până la 158 grade F
Voltaj208 până la 277 VAC
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8536509065
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Photo Eye situat în partea de sus și sunt concepute pentru dispozitive de tip spot/flood

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeMax. PutereVoltajLăţimePreț
INTERMATIC K4251 Fotocontrol Tijă și pivotant 120vac | AA4TZC 13E059 K42511.5 "1800120 VAC1.5 "€47.04
INTERMATIC K4223C Fotocontrol 208 - 277vac 3100 - 4150w | AF7EEM 20XE98 K4223C1-9/16 "4150208 până la 277 VAC1 9 / 16 "€64.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INTERMATIC K4253 Fotocontrol Tijă și pivotantă 208 până la 277vac
€61.08 /unitate