Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INTERMATIC LC4535LA Photocontrol Twist Lock 480vac | AA4TZK 13E069

INTERMATIC LC4535LA Photocontrol Twist Lock 480vac

În stoc
Articol: AA4TZK Model: LC4535LACrucea Ref: 13E069
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
€74.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFotocontrol
CuloriTranslucid cu bandă galbenă
Formular de contactSPST
Adâncime3"
Tip de carcasăetanș la ploaie
Lumanari pentru picior oprite15
Lumânări de picior aprinse0.5
Material carcasăPolipropilenă
Lungime2.75 "
Max. Ampli de balast8.3
Max. Amplificatoare incandescente15
Max. Putere7200
MontareTurn-Lock
NEMA Rating-ulNu a fost votat
reglajPornit la amurg, oprit la zori
Temp. Gamă-20 grade până la 104 grade F
Voltaj480 VAC
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536509065
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Conexiune tip priză NEMA Twist And Lock, Carcasă din polipropelenă cu protecție UV Păstrează umezeala și asigură o durată lungă de viață, Dispozitiv de deschidere de 2400 volți de tip deschis

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloriAdâncimeMaterial carcasăLungimeMax. PutereTemp. GamăVoltajPreț
INTERMATIC LC4521LA Photocontrol Twist Lock 120vac | AA4TZG 13E066 LC4521LA3"Translucid cu bandă gri3"Polipropilenă2.75 "1000-40 grade până la 158 grade F120 VAC€35.48
INTERMATIC LC4523 Photocontrol Twist Lock 208 la 277vac | AA4TZH 13E067 LC45233"Translucid cu banda roșie3"Polipropilenă2.75 "3100 la 4155-20 grade până la 104 grade F208 până la 277 VAC€53.81
INTERMATIC LC4523LA Photocontrol Twist Lock 208 la 277vac | AA4TZJ 13E068 LC4523LA3"Translucid cu banda roșie3"Polipropilenă2.75 "3100 la 4155-20 grade până la 104 grade F208 până la 277 VAC€58.83
INTERMATIC EK4536 Fotocontrol 105 - 305vac Turn-lock | AF7EDK 20XE70 EK45363.5 "Translucid3.5 "Policarbonat5 51 / 64 "1000-40 grade până la 158 grade F105 până la 305 VAC€47.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INTERMATIC LC4535LA Photocontrol Twist Lock 480vac
€74.80 /unitate