Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INTERMATIC T1471BR Timer 24 ore 4pst | AF2PUP 6X766

INTERMATIC T1471BR Cronometru 24 ore 4pst

În stoc
Element: AF2PUP Model: T1471BRCrucea Ref: 6X766
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
€652.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTemporizator electromecanic
amperi40
Formular de contact4PST-NR
Contactați HP @ 120V2
Contactați HP @ 240V5
Skipper de ziDa
Adâncime3.6 "
Tip de carcasăOțel în aer liber
Extra Tripers11Z965
finalizareaCarcasa metalica are email gri
Înălţime9.437 "
Lungime9.4 "
Max. Cicluri On / Off12
Max. Setarea timpului23 ore
Min. Setarea timpului1 ore
MountPerete
NEMA Rating-ul3R
Număr de poli4
Numărul de excursioniști inclus2
Tip24 de ore
Voltaj120
Lăţime5.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.71
Înălțimea navei (cm)26.16
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS9107008000
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Mecanism de sincronizare cu snap-out, Până la 12 setări de pornire/oprire pe zi, Anularea manuală de pornire/oprire nu modifică programul, Furnizat cu maximum 12 dispozitive de declanșare, Are setare de timp reglabilă, Carcase 3R din oțel sau plastic necoroziv

Variante de produs

ProdusModelMax. Setarea timpuluiamperiFormular de contactMin. Setarea timpuluiMountNEMA Rating-ulNumăr de poliTemperatura de operare.Preț
INTERMATIC T7401B Timer 7 Zile 4 Poli | AB8WHJ 2A208 T7401B21 ore404PST-NR3.5 orePeretele Hole14-€552.22
INTERMATIC T7401BC Timer 7 Zile 4 Poli | AB8WHK 2A209 T7401BC21 ore404PST-NR3.5 orePerete14-€1,727.57
INTERMATIC T2005 Timer 7 Day Compact | AB8WHL 2A210 T200522 ore20SPDT2 oreŞurub11-€443.16
INTERMATIC T1905E Timer Multi Operation | AB8WKJ 2A512 T1905E23-3 / 4 ore.20SPDT15 min.Peretele Hole11-40 la + 130€350.37
Temporizator electromecanic INTERMATIC T101, 120 VAC, 40 A, 5 CP | AB9MQL 2E021 T10123 ore40SPST-NR1 orePeretele Hole11-€198.56
Temporizator electromecanic INTERMATIC T103, setare timp 24 ore, 125 VAC, 40 A, 5 CP | AB9MQM 2E022 T10323 ore40DPST-NR1 orePeretele Hole12-€246.56
INTERMATIC T171 Temporizator electromecanic cu skipper, carcasă interioară, 40 A, 120 V | AB9MQN 2E024 T17123 ore40SPST-NR1 orePerete11-€291.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INTERMATIC T1471BR Cronometru 24 ore 4pst
€652.08 /unitate