Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IPEX USA LLC FKLM110 Butterfly Valve Lug 3 inch polipropilenă Epdm | AD7VKL 4GPL2

IPEX USA LLC FKLM110 Butterfly Valve Lug 3 inch polipropilenă Epdm

În stoc
Articol: AD7VKL Model: FKLM110Crucea Ref: 4GPL2
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
€939.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet fluture
Material corpPolipropilenă armată cu sticlă
Bolt Circle Dia.6"
Tip mânerPârghie
Material pentru căptușealăEPDM
Lug Dia.5 / 8-11
Max. Presiune a apei150 psi
Număr de găuri de șurub8
Dimensiunea conductei3"
StilIulie
Temp. Gamă32 la 212 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.934
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)38.35
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8481805090
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelBolt Circle Dia.Material pentru căptușealăNumăr de găuri de șurubDimensiunea conducteiPreț
IPEX USA LLC FKLM109 Butterfly Valve Lug 2 1/2 Inch Polipropilenă Epdm | AD7VKK 4GPL1 FKLM1095.5 "EPDM42.5 "€1,071.03
IPEX USA LLC FKLM111 Butterfly Valve Lug 4 Inch Polipropilenă Epdm | AD7VKM 4GPL3 FKLM1117.5 "EPDM84"€1,456.60
IPEX USA LLC FKLM112 Butterfly Valve Lug 5 inch polipropilenă Epdm | AD7VKN 4GPL4 FKLM1128.5 "EPDM85"€1,615.33
IPEX USA LLC FKLM113 Butterfly Valve Lug 6 Inch Polipropilenă Epdm | AD7VKP 4GPL5 FKLM1139.5 "EPDM86"€2,163.92
IPEX USA LLC FKLM114 Butterfly Valve Lug 8 inch Polipropilenă Epdm | AD7VKQ 4GPL6 FKLM11411.75 "EPDM88"€2,645.79
IPEX USA LLC FKLM209 Butterfly Valve Lug 2-1/2 Polipropilenă | AD7VKR 4GPL7 FKLM2095.5 "Viton42.5 "€1,338.79
IPEX USA LLC FKLM210 Butterfly Valve Lug 3 inch polipropilenă | AD7VKT 4GPL8 FKLM2106"Viton83"€1,174.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IPEX USA LLC FKLM110 Butterfly Valve Lug 3 inch polipropilenă Epdm
€939.36 /unitate