Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRONCAT 9060/L Mănuși pentru sudor L 14 1/4 inch Pr | AC8ADH 39E778

IRONCAT 9060/L Mănuși pentru sudor L 14 1/4 inch Pr

În stoc
Element: AC8ADH Model: 9060 / LCrucea Ref: 39E778

Descarcă-l Mai 3, Vineri
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
€66.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși de sudură
CuloriAur
ManșetăGuantlet
Material manșetăPoliester din bumbac
TăiatGunn
AmenajăriDegetul mare drept întărit pentru o aderență superioară
Grad de pielePremium
Lungime14.25 "
Material pentru căptușealăBumbac / spumă
Material PalmierPiele de elan
MărimeaL
Material de cusutKevlar (R)
Stilul ThumbDrept
UtilizareMori de oțel, șantiere navale, producție, automobile, sudare pe gaz, lucrări cu torțe

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)41.4
Lățimea navei (cm)21.84
Codul HS4203291800
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPreț
IRONCAT 9060/S Mănuși pentru sudor S 13 3/4 inch Pr | AC8ADF 39E776 9060 / S13.75 "S€66.03
IRONCAT 9060/M Mănuși pentru sudor M 14 inch Pr | AC8ADG 39E777 9060 / M14 "M€66.03
IRONCAT 9060/XL Mănuși pentru sudor Xl 14 1/2 inch Pr | AC8ADJ 39E779 9060 / XL14.5mmXL€66.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRONCAT 9060/L Mănuși pentru sudor L 14 1/4 inch Pr
€66.03 /unitate