IRSG MC-4218 Coș de merchandising 18 inch lățime 46 inch lungime | AE3DEQ 5CHL6

IRSG MC-4218 Carucior de merchandising 18 inch latime 46 inch lungime

În stoc
Element: AE3DEQ Model: MC-4218Crucea Ref: 5CHL6

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,100.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de comercializare
Caster Dia.4"
Caster LockFrâne cu blocare direcțională
Material de rotirepoliuretan
Tip rotor(4) Pivotant
finalizareaPulbere
Capacitate de încărcare500 lb.
MaterialOţel
Numărul de rafturi2
Inălțime totală41 "
Lungime totală47 "
Lățimea totală18 "
Lungimea raftului46 "
Lățimea raftului18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 58.95
Înălțimea navei (cm)121.92
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS9403200020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCaster Dia.Capacitate de încărcareNumărul de rafturiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăLățimea raftuluiPreț
IRSG MC-4820 Carucior de merchandising 20 inch latime 46 inch lungime | AE3DER 5CHL7 MC-48205"1000 lb.362 "53 "20 "20 "€1,457.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRSG MC-4218 Carucior de merchandising 18 inch latime 46 inch lungime
€1,100.97 /unitate