Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10LW cheie de blocare cu tăietor de sârmă 10 in | AD8ZVL 4NV38

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Cheie de blocare 10LW cu tăietor de sârmă 10 in

În stoc
Articol: AD8ZVL Model: 10LWCrucea Ref: 4NV38

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€47.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie de blocare
finalizareaPlacat cu nichel
MânerGripă simplă
Tip mânerGripă simplă
Capacitatea maxilarului5/8 to 1-1/8"
Lungimea maxilarului1 15 / 64 "
Pârghie de eliberare a maxilarului1-mână
Grosimea maxilarului5 / 8 "
Tipul maxilaruluiV-Jaw
Lățimea fălcii5 / 8 "
Lungime10 "
MaterialOţel
Mecanism cu șurubSurub de reglare a cheii hexagonale
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
TipV-Jaw
Cleste de sarmaDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)33.78
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8204120000
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Sub-brand: IRWIN VISE-GRIP

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea maxilaruluiLungimea maxilaruluiLățimea fălciiLungimePreț
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 7LW cheie de blocare cu tăietor de sârmă 7 in | AD8ZVM 4NV39 7LW7/16 până la 3/4 "1.187 "3 / 8 "7"€39.10
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4LW cheie de blocare cu tăietor de sârmă 4 in | AD8ZVN 4NV40 4LW1/4 până la 9/16 "1.437 "1 / 4 "4"€36.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Cheie de blocare 10LW cu tăietor de sârmă 10 in
€47.30 /unitate