Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1102L3-10CR Clește de blocare cu tăietor curbat 10in | AD6YAG 4CHV4

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1102L3-10CR Clește de blocare cu tăietor curbat 10in

În stoc
Element: AD6YAG Model: 1102L3-10CRCrucea Ref: 4CHV4

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€35.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste de blocare
ConstrucţieOțel aliat întărit
finalizareaPlacat cu nichel
MânerOţel
Tip mânerGripă simplă
Capacitatea maxilarului1.875 "
Lungimea maxilarului1 15 / 64 "
Pârghie de eliberare a maxilarului1-mână
Grosimea maxilarului7 / 16 "
Tipul maxilaruluiV-Jaw
Lățimea fălcii5 / 8 "
Lungime10 "
MaterialOţel
Mecanism cu șurubSurub de reglare a cheii hexagonale
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
TipV-Jaw
Cleste de sarmaDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5355
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)29.72
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8204120000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Sub-brand: IRWIN VISE-GRIP
    • Caracteristici: Permite un cuplu maxim pe țevi, șuruburi sau orice aplicație de cuplu

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea maxilaruluiLungimea maxilaruluiTipul maxilaruluiLățimea fălciiLungimeTipPreț
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1302L3-7CR Clești de blocare cu tăietor falcă în V 7 in | AD6YAH 4CHV5 1302L3-7CR1.5 "1.187 "V-Jaw3 / 8 "7"V-Jaw€36.84
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 102L3 - 10R Clește de blocare drept 10 in | AD6YAJ 4CHV6 102L3 - 10R1.75 "1 15 / 64 "Falsul drept5 / 8 "10 "Falsul drept€27.00
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 302L3-7R Clește de blocare drept 7 in | AD6YAK 4CHV7 302L3-7R1-5/16 "1.187 "Falsul drept3 / 8 "7"Falsul drept€37.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1102L3-10CR Clește de blocare cu tăietor curbat 10in
€35.82 /unitate