Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1302L3-7CR Clești de blocare cu tăietor falcă în V 7 in | AD6YAH 4CHV5

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1302L3-7CR Clește de blocare cu tăietor falcă în V 7 in

În stoc
Element: AD6YAH Model: 1302L3-7CRCrucea Ref: 4CHV5

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€36.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste de blocare
ConstrucţieOțel aliat întărit
finalizareaPlacat cu nichel
MânerOţel
Tip mânerGripă simplă
Capacitatea maxilarului1.5 "
Lungimea maxilarului1.187 "
Pârghie de eliberare a maxilarului1-mână
Grosimea maxilarului5 / 16 "
Tipul maxilaruluiV-Jaw
Lățimea fălcii3 / 8 "
Lungime7"
MaterialOţel
Mecanism cu șurubSurub de reglare a cheii hexagonale
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
TipV-Jaw
Cleste de sarmaDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3555
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8204120000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Sub-brand: IRWIN VISE-GRIP
    • Caracteristici: Permite un cuplu maxim pe țevi, șuruburi sau orice aplicație de cuplu

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea maxilaruluiLungimea maxilaruluiTipul maxilaruluiLățimea fălciiLungimeTipPreț
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1102L3-10CR Clește de blocare cu tăietor curbat 10in | AD6YAG 4CHV4 1102L3-10CR1.875 "1 15 / 64 "V-Jaw5 / 8 "10 "V-Jaw€34.86
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 102L3 - 10R Clește de blocare drept 10 in | AD6YAJ 4CHV6 102L3 - 10R1.75 "1 15 / 64 "Falsul drept5 / 8 "10 "Falsul drept€35.57
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 302L3-7R Clește de blocare drept 7 in | AD6YAK 4CHV7 302L3-7R1-5/16 "1.187 "Falsul drept3 / 8 "7"Falsul drept€37.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1302L3-7CR Clește de blocare cu tăietor falcă în V 7 in
€36.84 /unitate