Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1899946 Bit de inserare 1/4 x 1 inch T25 Point PK20 | AH2YTC 30TF38

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1899946 Bit de inserare 1/4 x 1 inch T25 Point PK20

În stoc
Element: AH2YTC Model: 1899946Crucea Ref: 30TF38

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€41.71 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserați Bit
Metoda de aplicareImpactul
Stil BitTorx (R)
finalizareaOxid negru
MaterialS2 Oțel
Lungime totală1"
Dimensiunea punctuluiT25
SAE sau MetricSAE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)4.32
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Dimensiune coadă hexagonală: 1/4 "
    • Stil Shank: Hex
    • Capăt unic / Capăt dublu: Capăt simplu
    • Evaluarea impactului: Da

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1899946 Bit de inserare 1/4 x 1 inch T25 Point PK20
€41.71 /ambalaj