Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 24606 Set robinet/matrice 41 piese oțel carbon | AB9QNV 2ETL3

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 24606 Set robinet/matrice 41 bucăți din oțel carbon

În stoc
Articol: AB9QNV Model: 24606Crucea Ref: 2ETL3
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
€380.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți și muriți Set
Dimensiuni de tăiere17
Tip mor5/8 "Hex Solid și 1" Hex Solid
finalizareaSimplu
MaterialOțel cu conținut ridicat de carbon
Număr de bucați41
SAE sau MetricSAE
Dimensiune / IntervalNr. 4 până la 1/2 "
Dimensiuni4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27
Mărimi incluse4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPT
Tip filetNC, NF, NPT
TipFracționar

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.935
Înălțimea navei (cm)31.5
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8206000000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Sub-brand: IRWIN HANSON

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiMărimi incluseTip filetPreț
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 24605 Set robinet/matrice 12 bucăți din oțel carbon | AB9QNU 2ETL2 24605126-32, 8-32, 10-24, 10-32, 1/4-20 NPTNC, NF€78.20
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 97606 Set robinet/matrice 66 bucăți din oțel carbon | AB9QNZ 2ETL7 97606664-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14, 1/8-27 NPT, 1/4-18 NPTNC, NF, NPT€1,169.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 24606 Set robinet/matrice 41 bucăți din oțel carbon
€380.86 /unitate