Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3041005 Burghie pentru alezat lemn 7/8 x 6 in | AB2XNY 1PMT4

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3041005 Bit de alezat lemn 7/8 x 6 in

În stoc
Element: AB2XNY Model: 3041005Crucea Ref: 1PMT4
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
€23.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLemn de plictisitor
Bit Dia.7 / 8 "
ConstrucţieOtel carbon
Diametru7 / 8 "
MaterialAliaj din oțel carbon
Lungime totală6"
Dimensiunea coziiHex 1/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)25.65
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8207506000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBit Dia.DiametruPreț
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3041001 Burghie pentru alezat lemn 1/2 x 6 in | AB2XNV 1PMT1 30410011 / 2 "1 / 2 "€17.42
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3041002 Burghie pentru alezat lemn 5/8 x 6 in | AB2XNW 1PMT2 30410025 / 8 "5 / 8 "€20.07
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3041004 Burghie pentru alezat lemn 3/4 x 6 in | AB2XNX 1PMT3 30410043 / 4 "3 / 4 "€21.71
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3041007 Burghie pentru alezat lemn 1 x 6 inchi | AB2XNZ 1PMT5 30410071"1"€25.83
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3041009 Burghie pentru alezat lemn 1-1/4 x 6 in | AB2XPA 1PMT6 30410091.25 "1 1 / 4 "€28.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3041005 Bit de alezat lemn 7/8 x 6 in
€23.51 /unitate