Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3052018 Torx Power Bit T10 6 inch lungime 1/4 inch tija | AA8YMQ 1AUR6

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3052018 Torx Power Bit T10 6 inch lungime 1/4 inch tija

În stoc
Articol: AA8YMQ Model: 3052018Crucea Ref: 1AUR6

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€2.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de putere
Lungimea bitului6"
Stil BitTorx (R)
MaterialOţel
Lungime totală6"
Dimensiunea punctuluiT10
SAE sau MetricSAE
Diametrul tijei.1 / 4 "
Dimensiunea cozii1 / 4 "
TipTorx

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)23.88
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8207806000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3052018 Torx Power Bit T10 6 inch lungime 1/4 inch tija
€2.27 /unitate