Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3052022 Posidriv Power Bit #1 3 1/2 inch Lungime 1/4 in | AA8YUP 1AVP4

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3052022 Posidriv Power Bit #1 3 1/2 inch Lungime 1/4 inch

În stoc
Element: AA8YUP Model: 3052022Crucea Ref: 1AVP4

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€0.10 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 5
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de putere
Lungimea bitului3.5 "
Stil BitPozidriv (R)
MaterialOţel inoxidabil
Lungime totală3.5 "
Dimensiunea punctului#1
SAE sau MetricSAE
Diametrul tijei.1 / 4 "
Dimensiunea cozii1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8207806000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3052022 Posidriv Power Bit #1 3 1/2 inch Lungime 1/4 inch
€0.10 /unitate