Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 318015 Set de burghie Jobber 15 buc 1/16 la 3/8in | AD2VCB 3UMF1

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 318015 Set de burghie Jobber 15 buc 1/16 la 3/8 inch

În stoc
Element: AD2VCB Model: 318015Crucea Ref: 3UMF1

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€110.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de burghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
finalizareaNegru și oxid de aur
MaterialOțel de mare viteză
Număr de bucați15
Unghiul punctului135 grade
Tipul punctuluiPunctul Turbomax
Diametrul tijei.1/16 până la 3/8 "
Mărimi incluse1/16 până la 3/8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)23.88
Lățimea navei (cm)22.35
Codul HS8207306095
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMaterialNumăr de bucațiTipul punctuluiDiametrul tijei.Mărimi inclusePreț
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 316015 Set de burghie Jobber 15 buc 1/16 la 3/8in | AD2VCA 3UME9 316015Oxid negruOțel de mare viteză cobalt15Punct divizat1/16 până la 3/8 "1/16 până la 3/8 "€108.16
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3018010 Set de burghie Jobber 18 buc 1/16 la 1/2in | AD2VCC 3UMF2 3018010Acoperit cu TiNOțel de mare viteză18Punctul Turbomax1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64" și 1/2 "1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"€116.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 318015 Set de burghie Jobber 15 buc 1/16 la 3/8 inch
€110.92 /unitate