Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 48113ZR Bit de melc pentru stâlp utilitar 13/16 inchi 18 inci lungime | AE8KLX 6DLZ9

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 48113ZR Bit de melc pentru stâlp utilitar 13/16 inch 18 inch lungime

În stoc
Articol: AE8KLX Model: 48113ZRCrucea Ref: 6DLZ9
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
€96.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUtilitar Pole Auger Bit
Bit Dia.13 / 16 "
ConstrucţieOțel forjat
Diametru13 / 16 "
MaterialOțel forjat
Număr de bucați1
Lungime totală18 "
Dimensiunea cozii5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.567
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)54.61
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8207502070
Tara natalaBR

Variante de produs

ProdusModelBit Dia.DiametruDimensiunea coziiPreț
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 47911 Burghie pentru stâlp utilitar 11/16 inch 18 inch lungime | AE8KLQ 6DLZ3 4791111 / 16 "11 / 16 "7 / 16 "€87.98
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 47913 Burghie pentru stâlp de utilitate 13/16 inch 18 inch lungime | AE8KLR 6DLZ4 4791313 / 16 "13 / 16 "7 / 16 "€100.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 48113ZR Bit de melc pentru stâlp utilitar 13/16 inch 18 inch lungime
€96.65 /unitate