Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 48713 Burghie pentru melc pentru nave lungi 13/16 inch 18 inch lungime | AE8KLT 6DLZ5

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 48713 Burghie lungă pentru melc pentru navă 13/16 inch 18 inch lungime

În stoc
Articol: AE8KLT Model: 48713Crucea Ref: 6DLZ5
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
€99.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie lungă pentru navă
Bit Dia.13 / 16 "
ConstrucţieOțel forjat
Diametru13 / 16 "
MaterialOțel forjat
Număr de bucați1
Lungime totală18 "
Dimensiunea cozii7 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4635
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)54.36
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8207502070
Tara natalaBR

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 48713 Burghie lungă pentru melc pentru navă 13/16 inch 18 inch lungime
€99.09 /unitate