Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935252 Robinet manual cu auto-aliniere M12 x 1.25 Neacoperit | AE3QXW 5EWG0

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935252 Robinet manual cu autoaliniere M12 x 1.25 Neacoperit

În stoc
Articol: AE3QXW Model: 4935252Crucea Ref: 5EWG0
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
€20.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingere manuală auto-aliniată
finalizareanecretate
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi4
Lungime totală3.375 "
Smoală1.25mm
Limite diametrul pasului6H
Diametrul tijei.0.367 "
MărimeaM12
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 21 / 32 "
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207406000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Sub-brand: IRWIN HANSON

Variante de produs

ProdusModelTip filetNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935224 Robinet manual cu auto-aliniere #8-32unc Neacoperit | AE3QWQ 5EWD2 4935224UNC42.125 "322B0.168 "#83 / 4 "€8.99
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935225 Robinet manual cu auto-aliniere #10-24unc | AE3QWR 5EWD3 4935225UNC42.375 "242B0.194 "#107 / 8 "€9.45
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935228 Robinet manual cu auto-aliniere 1/4-20unc | AE3QWV 5EWD6 4935228UNC42.5 "202B0.255 "1 / 4 "1"€9.75
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935232 Robinet manual cu auto-aliniere 3/8-16unc | AE3QWZ 5EWE0 4935232UNC42 15 / 16 "162B0.381 "3 / 8 "1.25 "€15.38
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935233 Robinet manual cu auto-aliniere 3/8-24unf | AE3QXA 5EWE1 4935233UNF42 15 / 16 "242B0.381 "3 / 8 "1.25 "€13.58
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935238 Robinet manual cu auto-aliniere M3 x 0.5 Neacoperit | AE3QXF 5EWE6 4935238Aspru31 15 / 16 "0.50mm6H0.141 "M35 / 8 "€9.00
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935239 Robinet manual cu auto-aliniere M4 x 0.7 Neacoperit | AE3QXG 5EWE7 4935239Aspru42.125 "0.70mm6H0.168 "M43 / 4 "€8.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935252 Robinet manual cu autoaliniere M12 x 1.25 Neacoperit
€20.04 /unitate