Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 87910 Burghiu 5/8 in | AB6LPC 21Y386

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 87910 Burghiu 5/8 in

În stoc
Element: AB6LPC Model: 87910Crucea Ref: 21Y386

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€6.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu
Bit Dia.5 / 8 "
ConstrucţieMetal
Diametru5 / 8 "
MaterialMetal
Număr de bucați1
Lungime totală4"
Dimensiunea cozii1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8202200030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBit Dia.DiametruPreț
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 87912 Burghiu 3/4 in | AB6LPD 21Y387 879123 / 4 "3 / 4 "€6.51
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 87914 Burghiu 7/8 in | AB6LPE 21Y388 879147 / 8 "7 / 8 "€6.81
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 87920 Burghiu 1-1/4 in | AB6LPG 21Y390 879201.25 "1 1 / 4 "€10.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 87910 Burghiu 5/8 in
€6.44 /unitate