Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 88808 Bit 1/2 In | AE2HNM 4XK94

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 88808 Bit 1/2 inch

În stoc
Articol: AE2HNM Model: 88808Crucea Ref: 4XK94
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
€6.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpade Bit
Bit Dia.1 / 2 "
ConstrucţieOtel carbon
Diametru1 / 2 "
MaterialAliaj din oțel carbon
Lungime totală6"
Dimensiunea coziiHex 1/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8207506000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelBit Dia.DiametruLungime totalăDimensiunea coziiPreț
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 88804 Cuțit cu lățime 1/4 inch D 6 inch lungime 1/4 inch hexagonal | AB2XNB 1PMN6 888041 / 4 "1 / 4 "6"Hex 1/4 Schimbare rapidă€6.78
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 88805 Cuțit lama 5/16 inch D 6 inch lungime I/4 tija | AB2XNC 1PMN7 888055 / 16 "5 / 16 "6"Hex 1/4 Schimbare rapidă€6.46
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 88807 Bit 7/16 inch D 6 inch lungime 1/4 tija | AB2XND 1PMN8 888077 / 16 "7 / 16 "6"Hex 1/4 Schimbare rapidă€6.46
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 88809 Cuțit cu lățime 9/16 inch D 6 inch lungime 1/4 tija | AB2XNE 1PMN9 888099 / 16 "9 / 16 "6"Hex 1/4 Schimbare rapidă€7.21
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 88811 Cuțit lama 11/16 inch D 6 inch Lungime 1/4 tija | AB2XNF 1PMP1 8881111 / 16 "11 / 16 "6"Hex 1/4 Schimbare rapidă€7.61
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 88813 Bit 13/16 inch D 6 inch lungime 1/4 tija | AB2XNG 1PMP2 8881313 / 16 "13 / 16 "6"Hex 1/4 Schimbare rapidă€7.42
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 88815 Bit 15/16 inch D 6 inch lungime 1/4 tija | AB2XNH 1PMP3 8881515 / 16 "15 / 16 "6"Hex 1/4 Schimbare rapidă€7.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 88808 Bit 1/2 inch
€6.72 /unitate