Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ITW BEE LEITZKE 11-013Z Știft șurub, zinc, dimensiune 0.187 X 1-1/4, 25 buc | AC2TVE 2MUC7

ITW BEE LEITZKE 11-013Z Ştift de şochetă, zinc, dimensiune 0.187 X 1-1/4, buc. 25

În stoc
Element: AC2TVE Model: 11-013ZCrucea Ref: 2MUC7

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€13.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareazinc
Lungime1.25 "
Material1010/1018 Oțel
Lungime totală1.25 "
Pin Dia.3 / 16 "
TipStandard
Lungime utilizabilă1 7 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ITW BEE LEITZKE 11-013Z Ştift de şochetă, zinc, dimensiune 0.187 X 1-1/4, buc. 25
€13.55 /ambalaj