Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ITW BEE LEITZKE 11-223Z Clevis Pin, Zinc, 0.500 X 1 27/64, 10Pk | AC2TXK 2MUN4

ITW BEE LEITZKE 11-223Z Știft șopă, zinc, 0.500 X 1 27/64, 10 buc.

În stoc
Articol: AC2TXK Model: 11-223ZCrucea Ref: 2MUN4
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
€16.73 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareazinc
Lungime1 27 / 64 "
Material1010/1018 Oțel
Lungime totală1 27 / 64 "
Pin Dia.1 / 2 "
TipStandard
Lungime utilizabilă1.187 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3915
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ITW BEE LEITZKE 11-223Z Știft șopă, zinc, 0.500 X 1 27/64, 10 buc.
€16.73 /ambalaj