Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ITW BEE LEITZKE WWG-312-1750R Ace de siguranță Un singur fir 5/16 inch, 5 buc | AC9MPN 3HLA4

ITW BEE LEITZKE WWG-312-1750R Știft de siguranță un singur fir 5/16 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: AC9MPN Model: WWG-312-1750RCrucea Ref: 3HLA4
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
€34.80 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAc de siguranță
Dia. Toleranţă+ 0.302 / -0.312 "
finalizareazinc
Toleranță la lungime+ 0.020 / -0.000 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Lungime totală2.25 "
Pin Dia.5 / 16 "
Lungime coadă2"
TipBlocare filă cu un singur fir
Lungime utilizabilă1.75 "
Sârmă Dia.0.120 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Forma firului (rotund)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-312-1750R Știft de siguranță un singur fir 5/16 inch, 5 buc.
€34.80 /ambalaj