JABSCO 18685-0000 Pompă Vane Bronz 1/2 inch Fnpt x 1 Hb | AD2GVC 3PER7

JABSCO 18685-0000 Pompă Vane Bronz 1/2 inch Fnpt x 1 Hb

În stoc
Articol: AD2GVC Model: 18685-0000Crucea Ref: 3PER7

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,526.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă cu palete
Amplificatoare AC3.1
Material corpBronz
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap7.8
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap6.9
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap7.9
HP1/8
Intrare / iesire1/2 "FNPT x 1" HB
Max. curgereGPN 7.9
Max. Cap20 ft.
Presiune maximă8.7 psi
Max. Temp.165 F
Min. Debit (GPM)6.9
MontareUnitate de pompare motorizată
AxOţel inoxidabil
Material pentru paletePTFE a umplut Ryton
Voltaj115 VAC / 60 Hz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.135
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)29.97
Lățimea navei (cm)20.57
Codul HS8413600020
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Sigiliu pentru buze (nitril)

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACGPM de apă @ 10 Ft. de CapGPM de apă @ 20 Ft. de CapGPM de apă @ 5 Ft. de CapMax. curgereMax. CapVoltajPreț
JABSCO 18680-1000 Pompă Vane Bronz 1/2 inch Fnpt x 1 Hb | AD2GVE 3PER9 18680-100020/10 d.Hr65.76.2GPN 6.230 ft.12 VDC€994.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JABSCO 18685-0000 Pompă Vane Bronz 1/2 inch Fnpt x 1 Hb
€1,526.09 /unitate