JAMCO CG248 P5 Coș de stoc 1200 lb. 48 inch lungime | AA6GJG 13X154

JAMCO CG248 P5 Coș de stoc 1200 lb. Lungime de 48 inci

Element: AA6GJG Model: CG248 P5Crucea Ref: 13X154
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,348.56 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de stoc
Caster Dia.5"
Material de rotireuretan
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea rotorului1 1 / 4 "
CuloriGri
ConstrucţieOțel sudat
Distanța dintre rafturi13 "
finalizareaPulbere
Ecartament12
Capacitate de încărcare1200 lbs.
Numărul de rafturi5
Inălțime totală67 "
Lungime totală48 "
Lățimea totală24 "
Lungimea raftului48 "
Lățimea raftului24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 129.6
Înălțimea navei (cm)152.4
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaCaster Dia.Material de rotireEcartamentCapacitate de încărcareNumărul de rafturiInălțime totalăLungime totalăPreț
JAMCO CE348-P6 Coș de stoc 3000 Lb. 48 inch lungime | AA7KCV 16A942 CE348-P6Pulbere6"fenolic123000 lb.568 "48 "€2,210.29
RFQ
JAMCO CF348-P6 Coș de stoc 3000 Lb. 48 inch lungime | AA7KDB 16A949 CF348-P6Pulbere6"fenolic123000 lb.672 "48 "€2,600.39
RFQ
JAMCO DC236-P6 Coș de stoc 3000 Lb. 36 inch lungime | AA7KEE 16A977 DC236-P6Pulbere6"fenolic123000 lb.357 "36 "€2,059.42
JAMCO HC348-P6 Coș de stoc 3000 Lb. 48 inch lungime | AA7KRG 16C266 HC348-P6Pulbere6"fenolic123000 lb.357 "48 "€3,183.98
JAMCO HR260-P6 Coș de stoc 3000 Lb. 60 inch lungime | AA7KRT 16C277 HR260-P6Pulbere6"fenolic123000 lb.457 "60 "€3,494.07
JAMCO HS248-P6 Coș de stoc 3000 Lb. 48 inch lungime | AA7KRU 16C278 HS248-P6Pulbere6"fenolic123000 lb.357 "48 "€1,450.05
JAMCO HS260-P6 Coș de stoc 3000 lb. 60 inch lungime | AA7KRV 16C279 HS260-P6Pulbere6"fenolic123000 lb.357 "60 "€1,637.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO CG248 P5 Coș de stoc 1200 lb. Lungime de 48 inci
€2,348.56 /unitate