JAMCO HS260-P6 Coș de stoc 3000 lb. 60 inch lungime | AA7KRV 16C279

JAMCO HS260-P6 Coș de stoc 3000 lb. Lungime de 60 de inchi

În stoc
Articol: AA7KRV Model: HS260-P6Crucea Ref: 16C279

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,508.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de stoc
Caster Dia.6"
Material de rotirefenolic
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea rotorului2"
CuloriGri
ConstrucţieOțel sudat
Distanța dintre rafturi15 "
finalizareaPulbere
Ecartament12
Capacitate de încărcare3000 lb.
Numărul de rafturi3
Inălțime totală57 "
Lungime totală60 "
Lățimea totală24 "
Lungimea raftului60 "
Lățimea raftului24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 101.25
Înălțimea navei (cm)167.64
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaCaster Dia.Material de rotireEcartamentCapacitate de încărcareNumărul de rafturiInălțime totalăLungime totalăPreț
JAMCO CG248 P5 Coș de stoc 1200 lb. 48 inch lungime | AA6GJG 13X154 CG248 P5Pulbere5"uretan121200 lbs.567 "48 "€2,348.56
JAMCO CE348-P6 Coș de stoc 3000 Lb. 48 inch lungime | AA7KCV 16A942 CE348-P6Pulbere6"fenolic123000 lb.568 "48 "€2,889.38
JAMCO CF348-P6 Coș de stoc 3000 Lb. 48 inch lungime | AA7KDB 16A949 CF348-P6Pulbere6"fenolic123000 lb.672 "48 "€3,449.47
JAMCO DC236-P6 Coș de stoc 3000 Lb. 36 inch lungime | AA7KEE 16A977 DC236-P6Pulbere6"fenolic123000 lb.357 "36 "€1,897.06
JAMCO HC348-P6 Coș de stoc 3000 Lb. 48 inch lungime | AA7KRG 16C266 HC348-P6Pulbere6"fenolic123000 lb.357 "48 "€3,431.22
JAMCO HR260-P6 Coș de stoc 3000 Lb. 60 inch lungime | AA7KRT 16C277 HR260-P6Pulbere6"fenolic123000 lb.457 "60 "€3,848.65
JAMCO HS248-P6 Coș de stoc 3000 Lb. 48 inch lungime | AA7KRU 16C278 HS248-P6Pulbere6"fenolic123000 lb.357 "48 "€1,335.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO HS260-P6 Coș de stoc 3000 lb. Lungime de 60 de inchi
€1,508.68 /unitate