JAMCO CT362-P2 Camion cu bară, finisaj gri acoperit cu pulbere, 10000 LB | AA7KDK 16A957

JAMCO CT362-P2 Camion cu bară, finisaj gri acoperit cu pulbere, 10000 LB

Element: AA7KDK Model: CT362-P2Crucea Ref: 16A957
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,651.15 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion Cradle Bar
Caster Dia.8"
Tip rotor(2) Rigid, (4) Pivotant
Lățimea rotorului2"
CuloriGri
Înălțimea punții14 "
Lungimea punții62 "
Lățimea punții27 "
finalizareaPulbere
Ecartament12
Capacitate de încărcare10,000 lb.
MaterialOţel
Număr de montanți6
Inălțime totală30 "
Lungime totală62 "
Lățimea totală30 "
Diametrul roților12 "
Materialul roțiifenolic
Tip roatăfenolic
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 102.15
Înălțimea navei (cm)96.52
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Camion greu potrivit pentru transportul pieselor de prelucrat și al materialelor de stoc în instalațiile de producție sau procesare, cum ar fi depozite, fabrici și depozite
    • Dispune de construcție din oțel complet sudat pentru rezistență la sarcini de până la 10000 lb și patru role cu două roți fixe pentru o manevrabilitate ridicată
    • Finisajul gri acoperit cu pulbere asigură protecție împotriva lichidelor abrazive și a substanțelor chimice

Variante de produs

ProdusModelLungimea punțiiLungime totalăPreț
JAMCO CT396-P2 Camion cu bară 10000 lb. 96 inch lungime | AA7KDL 16A958 CT396-P296 "96 "€1,860.78
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO CT362-P2 Camion cu bară, finisaj gri acoperit cu pulbere, 10000 LB
€1,651.15 /unitate