JAMCO CT396-P2 Camion cu bară 10000 lb. 96 inch lungime | AA7KDL 16A958

JAMCO CT396-P2 Camion cu bară 10000 lb. Lungime de 96 inci

Articol: AA7KDL Model: CT396-P2Crucea Ref: 16A958
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,251.54 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion Cradle Bar
Caster Dia.8"
Tip rotor(2) Rigid, (4) Pivotant
Lățimea rotorului2"
CuloriGri
Înălțimea punții14 "
Lungimea punții96 "
Lățimea punții27 "
finalizareaPulbere
Ecartament12
Capacitate de încărcare10,000 lb.
MaterialOţel
Număr de montanți6
Inălțime totală30 "
Lungime totală96 "
Lățimea totală30 "
Diametrul roților12 "
Materialul roțiifenolic
Tip roatăfenolic
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 145.35
Înălțimea navei (cm)96.52
Lungimea navei (cm)269.24
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea punțiiLungime totalăPreț
JAMCO CT362-P2 Camion cu bară, finisaj gri acoperit cu pulbere, 10000 LB | AA7KDK 16A957 CT362-P262 "62 "€1,364.59
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO CT396-P2 Camion cu bară 10000 lb. Lungime de 96 inci
€2,251.54 /unitate