JAMCO DG248-R7 Camion cu panou de separare reglabil 1800 lb. | AF3UFZ 8D336

JAMCO Camion cu panou de separare reglabil DG248-R7 1800 lb.

În stoc
Articol: AF3UFZ Model: DG248-R7Crucea Ref: 8D336

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,399.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdj. Camion panou divizor
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Caster Dia.5"
Material de rotireCauciuc
Tip rotor(2) Pivotant, (2) rigid
Dia roata cu rotire.5"
Materialul roții rotativeCauciuc
Tip roată cu rotiță(2) Pivotant, (2) rigid
Lățimea rotorului2"
CuloriGri
Înălțimea punții1.5 "
Lungimea punții48 "
Materialul de pe punteOţel
Lățimea punții24 "
finalizareaPudră acoperită
Materiale cadruOţel
Mâner inclusDa
Tip mânerDetașabil
Capacitate de încărcare1800 lb.
Numărul de role4
Inălțime totală42 "
Lungime totală48 "
Lățimea totală24 "
Material platformăOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 80.55
Înălțimea navei (cm)106.68
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaCaster Dia.Material de rotireMâner inclusCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
JAMCO PO236-P6 Camion cu panou despărțitor reglabil 24 inch lățime | AA7LDX 16C637 PO236-P6Pulbere6"fenolicNu2000 lb.46 "36 "24 "€1,686.51
JAMCO PO360-P6 Panou despărțitor reglabil Camion Oțel | AA7LDZ 16C639 PO360-P6Pulbere6"fenolicNu2000 lb.46 "60 "30 "€1,921.07
RFQ
JAMCO TA236-P7 Camion cu panou separator reglabil 36 inch lungime | AA7LLV 16C846 TA236-P7Pulbere5"fenolicNu2000 lb.45 "36 "24 "€1,373.83
JAMCO TA248-P7 Camion cu panou separator reglabil 48 inch lungime | AA7LLW 16C847 TA248-P7Pulbere5"fenolicNu2000 lb.45 "48 "24 "€1,540.16
JAMCO PG248-P6 Camion cu panou de separare reglabil 2000 lb. | AC3HWC 2TUK1 PG248-P6Pulbere6"fenolicNu2000 lb.46 "48 "24 "€860.83
Camion cu panou separator reglabil JAMCO PG360-P6 | AC3HWD 2TUK2 PG360-P6Pulbere6"fenolicNu2000 lb.46 "60 "30 "€1,044.96
RFQ
JAMCO PG472-P6 Camion cu panou de separare reglabil Gri | AC3HWE 2TUK3 PG472-P6Pulbere6"fenolicNu2000 lb.46 "72 "36 "€1,311.80
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO Camion cu panou de separare reglabil DG248-R7 1800 lb.
€1,399.98 /unitate