Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLE-LINE C23166 Jobber Bit #48 High Speed ​​Steel | AD6WBV 4BR95

CLE-LINE C23166 Jobber Bit #48 High Speed ​​Steel

În stoc
Articol: AD6WBV Model: C23166Crucea Ref: 4BR95

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€2.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.076 "
Tipul dimensiuniiDimensiunea firului
finalizareaOxid negru
Lungimea flautului1"
Calitateutilitare ușoare și grele
Număr listă1801
MaterialOțel de mare viteză
Lungime totală2"
Unghiul punctului135 grade
Tipul punctuluiPunct divizat
Diametrul tijei.0.076 "
Mărimea#48

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)0.25
Codul HS8207504060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul punctuluiEchivalent zecimalTipul dimensiuniiDiametrul tijei.MărimeafinalizareaLungimea flautuluiNumăr listăPreț
CLE-LINE C18113 Bită de lucru #60 din oțel de mare viteză | AB6WDC 22N339 C18113Punct divizat0.04 "Dimensiunea firului0.04 "#60Negru / aur11 / 16 "1878€2.55
CLE-LINE C18112 Bită de lucru #59 Oțel de mare viteză | AB6WDD 22N340 C18112Punct divizat0.041 "Dimensiunea firului0.041 "#59Negru / aur11 / 16 "1878€2.73
CLE-LINE C18111 Jobber Bit #58 High Speed ​​Steel | AB6WDE 22N341 C18111Punct divizat0.042 "Dimensiunea firului0.042 "#58Negru / aur11 / 16 "1878€2.73
CLE-LINE C18110 Bit #57 Oțel de mare viteză | AB6WDF 22N342 C18110Punct divizat0.043 "Dimensiunea firului0.043 "#57Negru / aur3 / 4 "1878€2.83
CLE-LINE C18109 Bit #56 Oțel de mare viteză | AB6WDG 22N343 C18109Punct divizat0.046 "Dimensiunea firului0.046 "#56Negru / aur3 / 4 "1878€2.83
CLE-LINE C18108 Bit #55 Oțel de mare viteză | AB6WDH 22N344 C18108Punct divizat0.052 "Dimensiunea firului0.052 "#55Negru / aur7 / 8 "1878€2.83
CLE-LINE C18107 Jobber Bit #54 High Speed ​​Steel | AB6WDJ 22N345 C18107Punct divizat0.055 "Dimensiunea firului0.055 "#54Negru / aur7 / 8 "1878€2.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLE-LINE C23166 Jobber Bit #48 High Speed ​​Steel
€2.54 /unitate