JAMCO FN248-P7 Camion cu platformă înălțime de lucru 2000 lb. | AA7KNH 16C194

JAMCO FN248-P7 Work Height Platform Truck 2000 Lb.

În stoc
Articol: AA7KNH Model: FN248-P7Crucea Ref: 16C194

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,365.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion platformă înălțime de lucru
Configurare rotiță(2) Rigid, (2) Pivotant
Dia roata cu rotire.7"
Materialul roții rotativefenolic
Tip roată cu rotiță(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea roții2"
CuloriGri
Înălțimea punții25 "
Lungimea punții48 "
Materialul de pe punteOţel
Tip de punteOţel
Lățimea punții24 "
finalizareaPulbere
Materiale cadruOţel
Ecartament12
Tip mânerTubular detașabil
Capacitate de încărcare2000 lb.
Numărul de roți rotative4
Inălțime totală41 "
Lungime totală53 "
Lățimea totală25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 81.9
Înălțimea navei (cm)86.36
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăDia roata cu rotire.Materialul roții rotativeLungime totalăLățimea totalăLățimea roțiiÎnălțimea punțiiLungimea punțiiPreț
JAMCO AY248-Z8 Camion cu platformă înălțime de lucru 1200 lb. | AA7KAP 16A883 AY248-Z829 "8"Semi-pneumatic53 "25 "3"29 "48 "€1,817.61
JAMCO AY360-Z8 Camion cu platformă înălțime de lucru 1200 lb. | AA7KAQ 16A884 AY360-Z829 "8"Semi-pneumatic65 "31 "3"29 "60 "€1,940.93
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO FN248-P7 Work Height Platform Truck 2000 Lb.
€1,365.75 /unitate