JAMCO FW248-U4-B4 Cărucior utilitar 800 lb. 48 inch lungime | AA7KPB 16C214

JAMCO FW248-U4-B4 Cărucior utilitar 800 lb. Lungime de 48 inci

În stoc
Element: AA7KPB Model: FW248-U4-B4Crucea Ref: 16C214

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€802.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de utilități
Material de rotireuretan
Dimensiunea rotorului4 "x 1-1 / 4"
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant cu frâne
CuloriNegru
finalizareaPulbere
Ecartament12
Capacitate de încărcare800 lb.
MaterialOțel sudat
Numărul de rafturi2
Inălțime totală28 "
Lungime totală48 "
Lățimea totală24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 42.75
Înălțimea navei (cm)63.5
Lungimea navei (cm)127
Lățimea navei (cm)66.04
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLățimea totalăPreț
JAMCO FW130-U4-B4 Cărucior utilitar 800 lb. 30 inch lungime | AA7KNY 16C211 FW130-U4-B430 "18 "€575.38
JAMCO FW136-U4-B4 Cărucior utilitar 800 lb. 36 inch lungime | AA7KNZ 16C212 FW136-U4-B436 "18 "€618.23
JAMCO FW236-U4-B4 Cărucior utilitar 800 lb. 36 inch lungime | AA7KPA 16C213 FW236-U4-B436 "24 "€666.06
JAMCO SD448P800GP Cărucior utilitar cu rafturi metalice cu buze și îndreptate, capacitate de încărcare de 4800 lb, 48 inchi X 36 inchi | CR4YMV 8EEL6 SD448P800GP--€2,112.48
JAMCO SG348R802GP Cărucior utilitar cu rafturi metalice cu buze, capacitate de încărcare de 1200 lb, 48 inchi X 30 inchi | CR4YMW 9TDF5 SG348R802GP--€2,032.15
JAMCO CF260P600GP Cărucior utilitar cu rafturi metalice cu buze, capacitate de încărcare de 3000 lb, 60 inchi x 24 inchi | CR4YMX 8ZN16 CF260P600GP--€3,017.84
JAMCO CF360P600GP Cărucior utilitar cu rafturi metalice cu buze, capacitate de încărcare de 3000 lb, 60 inchi x 30 inchi | CR4YMY 9MN17 CF360P600GP--€3,271.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO FW248-U4-B4 Cărucior utilitar 800 lb. Lungime de 48 inci
€802.10 /unitate