JAMCO TY831-U7 Camion panou de uz general 2000 lb. | AC3HVW 2TUJ4

JAMCO TY831-U7 Camion panou de uz general 2000 lb.

În stoc
Articol: AC3HVW Model: TY831-U7Crucea Ref: 2TUJ4

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€721.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu panou de uz general
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Caster Dia.5"
Material de rotirepoliuretan
Tip rotor(4) Pivotant
Dia roata cu rotire.5"
Materialul roții rotativepoliuretan
Tip roată cu rotiță(4) Pivotant
Lățimea roții2"
Lățimea rotorului2"
CuloriGri
Înălțimea punții10 "
Lungimea punții31 "
Materialul de pe punteOţel
Lățimea punții28 "
finalizareaPulbere
Materiale cadruOţel
Mâner inclusNu
Tip mânerDetașabil
Capacitate de încărcare2000 lb.
Numărul de role4
Inălțime totală36 "
Lungime totală31 "
Lățimea totală28 "
Material platformăOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 43.2
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea roțiiAsamblat/NeasamblatCaster Dia.Lățimea rotoruluiÎnălțimea punțiiLungimea punțiiLățimea punțiiCapacitate de încărcarePreț
JAMCO PF236-P7 Camion panou de uz general 36 inch lungime | AA7LCP 16C593 PF236-P72"Asamblate5"2"9"36 "24 "2000 lb.€969.45
JAMCO TF831-P5-AS Camion panou de uz general 28 inch latime | AC3HVX 2TUJ5 TF831-P5-AS1.25 "Neasamblat5"1.25 "8"31 "28 "1200 lbs.€573.15
JAMCO TG831-P5-AS Camion panou de uz general 1200 lb. | AC3HVY 2TUJ6 TG831-P5-AS1.25 "Neasamblat5"1.25 "10 "31 "28 "1200 lbs.€324.57
JAMCO PC472-P6 Camion panou de uz general 72 inch lungime | AC3HVZ 2TUJ7 PC472-P62"Asamblate6"2"1"72 "36 "2000 lb.€1,629.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO TY831-U7 Camion panou de uz general 2000 lb.
€721.38 /unitate