JAMCO UL372 Workbench Top Steel 72 inch lățime x 30 inch adâncime x 35 inch înălțime | AF9AGC 29RK58

JAMCO UL372 Banc de lucru din oțel 72 inch lățime x 30 inch adâncime x 35 inch înălțime

Articol: AF9AGC Model: UL372Crucea Ref: 29RK58
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,038.10 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlatul de lucru
CuloriOţel inoxidabil
Tipul de margineMarginea pătrată
finalizareaLustruit
Capacitate de încărcare1200 lbs.
Materialul de suprafațăOţel inoxidabil
Adâncime maximă30 "
Grosimea superioară1.25 "
Lățimea de sus72 "
Materialul suprafeței de lucruOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 77.11
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)203.2
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS9403200030

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO UL372 Banc de lucru din oțel 72 inch lățime x 30 inch adâncime x 35 inch înălțime
€1,038.10 /unitate