Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI 40B14F-1 Pinion 2.490 Diametru exterior #40 | AB2BRB 1L121

TSUBAKI 40B14F-1 Pinion 2.490 Diametru exterior #40

În stoc
Articol: AB2BRB Model: 40B14F-1Crucea Ref: 1L121

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€41.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinion cu un singur fir
Număr pinion ANSI40
Bore Dia.1"
Dimensiunea scaunului cheii (în.)1 / 4 x 1 / 8
Numărul de dinți14
În afara Dia.2.49 "
Pitch Dia.2.247 "
Setați șurubul Dia. (În.)5/16
Locația șurubului de setareDirect peste cheie și la 90 de grade de cheie
TipForaj fix

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8483901050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumăr pinion ANSIBore Dia.Preț
TSUBAKI 40B14F-1/2 Pinion 2.490 Diametru exterior #40 | AB2BQX 1L117 40B14F-1/2401 / 2 "€40.72
TSUBAKI 40B14F-5/8 Pinion 2.490 Diametru exterior #40 | AB2BQY 1L118 40B14F-5/8405 / 8 "€40.41
TSUBAKI 40B14F-3/4 Pinion 2.490 Diametru exterior #40 | AB2BQZ 1L119 40B14F-3/4403 / 4 "€41.58
TSUBAKI 40B14F-7/8 Pinion 2.490 Diametru exterior #40 | AB2BRA 1L120 40B14F-7/8407 / 8 "€40.74
TSUBAKI 41B14F-1 Pinion 2.490 Diametru exterior #41 | AE9PCR 6L907 41B14F-1411"€35.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI 40B14F-1 Pinion 2.490 Diametru exterior #40
€41.59 /unitate