JAMCO UP448-P8 Camion cu panouri/conducte 3 nivele 36 x 48 | AA7LNJ 16C885

JAMCO UP448-P8 Camion cu panouri/conducte 3 nivele 36 x 48

În stoc
Articol: AA7LNJ Model: UP448-P8Crucea Ref: 16C885

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,717.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPanou / Camion cu țevi
Caster Dia.8"
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea rotorului2"
CuloriGri
Înălțimea punții11 "
Lungimea punții48 "
Lățimea punții36 "
finalizareaPulbere
Ecartament12
Capacitate de încărcare4000 lb.
MaterialOțel sudat
Număr de montanți0
Inălțime totală59 "
Lungime totală48 "
Lățimea totală36 "
Diametrul roților8"
Materialul roțiifenolic
Tip roatăfenolic
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 99
Înălțimea navei (cm)137.16
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea punțiiLungime totalăPreț
JAMCO UP460-P8 Camion cu panouri/conducte 3 nivele 36 x 60 | AA7LNK 16C886 UP460-P860 "60 "€1,824.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO UP448-P8 Camion cu panouri/conducte 3 nivele 36 x 48
€1,717.27 /unitate