JAMCO YM236-U6 Cărucior de transfer din oțel inoxidabil 1800 lb. | AA7LUH 16D021

JAMCO YM236-U6 Cărucior de transfer din oțel inoxidabil 1800 lb.

În stoc
Element: AA7LUH Model: YM236-U6Crucea Ref: 16D021

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,371.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior de transfer din oțel inoxidabil
Material de rotireuretan
Dimensiunea rotorului6 "x 2"
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
CuloriInoxidabil
finalizareaLustruit
Ecartament16
Capacitate de încărcare1800 lb.
MaterialOțel inoxidabil sudat
Numărul de rafturi2
Inălțime totală31 "
Lungime totală36 "
Lățimea totală24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 58.5
Înălțimea navei (cm)106.68
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)71.12
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLățimea totalăPreț
JAMCO YM248-U6 Cărucior de transfer din oțel inoxidabil 1800 lb. | AA7LUJ 16D022 YM248-U648 "24 "€2,678.48
JAMCO YM360-U6 Cărucior de transfer din oțel inoxidabil 1800 lb. | AA7LUL 16D024 YM360-U660 "30 "€3,380.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO YM236-U6 Cărucior de transfer din oțel inoxidabil 1800 lb.
€2,371.16 /unitate