Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JARKE 25ASL12 Braț de rack cantilever 12 inch 3000 lb Capacitate | AG9FLV 1CJA2

JARKE 25ASL12 Braț de rack cantilever 12 inch 3000 lb Capacitate

În stoc
Articol: AG9FLV Model: 25ASL12Crucea Ref: 1CJA2
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
€116.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBraț de consolă în consolă
Lungimea brațului12 "
Calibru de oțel pentru braț7
Tip brațDrept, reglabil pe centre de 3 "
Capacitate3000 lb.
Capacitate pe braț3000 lb.
BuzeDetașabil
MaterialOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.9896
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)17.78
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea brațuluiCapacitatePreț
JARKE 25ASO18 Braț de rack cantilever 18 inch 2500 lb Capacitate | AG9FLQ 1CHZ5 25ASO1818 "2500 lb.€115.78
JARKE 25ASO24 Braț de rack cantilever 24 inch 2000 lb Capacitate | AG9FLR 1CHZ6 25ASO2424 "2000 lb.€129.05
JARKE 25ASO30 Braț de rack cantilever 30 inch 1600 lb Capacitate | AG9FLT 1CHZ7 25ASO3030 "1600 lb.€159.99
JARKE 25ASO42 Braț de rack cantilever 42 inch 1145 lb Capacitate | AG9FLU 1CHZ9 25ASO4242 "1145 lb.€201.77
JARKE 25ASL36 Braț de rack cantilever 36 inch 1300 lb Capacitate | AG9FLW 1CJA6 25ASL3636 "1300 lb.€179.23
JARKE 25ASL42 Braț de rack cantilever 42 inch 1145 lb Capacitate | AG9FLX 1CJA7 25ASL4242 "1145 lb.€203.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JARKE 25ASL12 Braț de rack cantilever 12 inch 3000 lb Capacitate
€116.44 /unitate