JARKE MD-8J Raft cantilever de pornire 2 laturi 8 picioare înălțime | AF4TUP 9JZ60

JARKE MD-8J Raft cantilever pentru pornire 2 laturi, înălțime de 8 picioare

Element: AF4TUP Model: MD-8JCrucea Ref: 9JZ60
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,259.00 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate de pornire cu rack cantilever
Lungimea brațului24 "
Calibru de oțel pentru braț10
Tip brațDrept
Lungimea bazei65 "
Lungimea bretelei68 "
Capacitate10,400 lb.
Capacitate pe braț650 lb.
Lungimea bretelei centrale48 "
Calibru de oțel coloană11
finalizareaEmail gri
Înălţime8ft
BuzeNu este inclus
MaterialOţel
Numărul de arme16
Numărul de laturi2
Adâncimea dimensiunii rack-ului56 "
Lățimea dimensiunii rack-ului65 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 231.75
Înălțimea navei (cm)50.8
Lungimea navei (cm)243.84
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea brațuluiTip brațLungimea bazeiCapacitateLungimea bretelei centraleÎnălţimeNumărul de laturiPreț
Raft cantilever de pornire JARKE CR-6 1 parte 7 picioare Înălțime | AF3PRH 8ALG4 CR-616 "Drept, reglabil pe centre de 4 "72 "12,000 lb.72 "7ft1€1,830.47
RFQ
JARKE CR-3 Raft cantilever dublu lateral înclinat 84h | AF4LNZ 9AG31 CR-312 "Inclinat, reglabil pe centre de 4 "45 "24,000 lb.72 "84 "2€2,629.23
RFQ
JARKE MS-8J Raft cantilever de pornire 1 parte 8 picioare Înălțime | AF4TUN 9JZ59 MS-8J24 "Drept37 "5200 lb.48 "8ft1€2,039.86
RFQ
JARKE MD-10J Raft cantilever pentru pornire 2 laturi, înălțime de 10 picioare | AF4WMQ 9MGR0 MD-10J30 ", 36"Drept82 "10,320 lb.72 "10ft2€3,794.49
RFQ
JARKE MS-10J Raft cantilever de pornire 1 parte 10 picioare înălțime | AF4ZBF 9RUP0 MS-10J30 ", 36"Drept46 "5160 lb.72 "10ft1€2,688.89
RFQ
JARKE CR-6A Raft cantilever de pornire 1 parte 7 picioare Înălțime | AF6BXW 9WEA9 CR-6A16 "Drept, reglabil pe centre de 4 "72 "6000 lb.72 "7ft1€1,221.02
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JARKE MD-8J Raft cantilever pentru pornire 2 laturi, înălțime de 8 picioare
€3,259.00 /unitate