JARKE MS-10J Raft cantilever de pornire 1 parte 10 picioare înălțime | AF4ZBF 9RUP0

JARKE MS-10J Starter Raft cantilever 1 parte 10 picioare Înălțime

Articol: AF4ZBF Model: MS-10JCrucea Ref: 9RUP0
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,532.00 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate de pornire cu rack cantilever
Lungimea brațului30 ", 36"
Calibru de oțel pentru braț10
Tip brațDrept
Lungimea bazei46 "
Lungimea bretelei68 "
Capacitate5160 lb.
Capacitate pe braț430 lb.
Lungimea bretelei centrale72 "
Calibru de oțel coloană11
finalizareaEmail gri
Înălţime10ft
BuzeNu este inclus
MaterialOţel
Numărul de arme12
Numărul de laturi1
Adâncimea dimensiunii rack-ului32 "
Lățimea dimensiunii rack-ului46 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 241.2
Înălțimea navei (cm)58.42
Lungimea navei (cm)304.8
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea brațuluiTip brațLungimea bazeiCapacitateLungimea bretelei centraleÎnălţimeNumărul de laturiPreț
Raft cantilever de pornire JARKE CR-6 1 parte 7 picioare Înălțime | AF3PRH 8ALG4 CR-616 "Drept, reglabil pe centre de 4 "72 "12,000 lb.72 "7ft1€2,033.81
RFQ
JARKE CR-3 Raft cantilever dublu lateral înclinat 84h | AF4LNZ 9AG31 CR-312 "Inclinat, reglabil pe centre de 4 "45 "24,000 lb.72 "84 "2€2,854.25
RFQ
JARKE MS-8J Raft cantilever de pornire 1 parte 8 picioare Înălțime | AF4TUN 9JZ59 MS-8J24 "Drept37 "5200 lb.48 "8ft1€2,214.44
RFQ
JARKE MD-8J Raft cantilever de pornire 2 laturi 8 picioare înălțime | AF4TUP 9JZ60 MD-8J24 "Drept65 "10,400 lb.48 "8ft2€2,923.91
RFQ
JARKE MD-10J Raft cantilever pentru pornire 2 laturi, înălțime de 10 picioare | AF4WMQ 9MGR0 MD-10J30 ", 36"Drept82 "10,320 lb.72 "10ft2€4,420.40
RFQ
JARKE CR-6A Raft cantilever de pornire 1 parte 7 picioare Înălțime | AF6BXW 9WEA9 CR-6A16 "Drept, reglabil pe centre de 4 "72 "6000 lb.72 "7ft1€1,300.18
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JARKE MS-10J Starter Raft cantilever 1 parte 10 picioare Înălțime
€3,532.00 /unitate