Raft cantilever de pornire JARKE CR-6 1 parte 7 picioare Înălțime | AF3PRH 8ALG4

JARKE CR-6 Starter Raft cantilever 1 parte 7 picioare Înălțime

Element: AF3PRH Model: CR-6Crucea Ref: 8ALG4
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,460.91 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate de pornire cu rack cantilever
Lungimea brațului16 "
Calibru de oțel pentru braț10
Tip brațDrept, reglabil pe centre de 4 "
Lungimea bazei72 "
Lungimea bretelei68 "
Capacitate12,000 lb.
Capacitate pe braț1000 lb.
Lungimea bretelei centrale72 "
Calibru de oțel coloană11
finalizareaEmail gri
Înălţime7ft
BuzeNu este inclus
MaterialOţel
Numărul de arme12
Numărul de laturi1
Adâncimea dimensiunii rack-ului32 "
Lățimea dimensiunii rack-ului72 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 150.3
Înălțimea navei (cm)67.31
Lungimea navei (cm)215.9
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8466100175
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea brațuluiTip brațLungimea bazeiCapacitateLungimea bretelei centraleÎnălţimeNumărul de laturiPreț
JARKE CR-3 Raft cantilever dublu lateral înclinat 84h | AF4LNZ 9AG31 CR-312 "Inclinat, reglabil pe centre de 4 "45 "24,000 lb.72 "84 "2€2,854.25
RFQ
JARKE MS-8J Raft cantilever de pornire 1 parte 8 picioare Înălțime | AF4TUN 9JZ59 MS-8J24 "Drept37 "5200 lb.48 "8ft1€2,214.44
RFQ
JARKE MD-8J Raft cantilever de pornire 2 laturi 8 picioare înălțime | AF4TUP 9JZ60 MD-8J24 "Drept65 "10,400 lb.48 "8ft2€2,923.91
RFQ
JARKE MD-10J Raft cantilever pentru pornire 2 laturi, înălțime de 10 picioare | AF4WMQ 9MGR0 MD-10J30 ", 36"Drept82 "10,320 lb.72 "10ft2€4,420.40
RFQ
JARKE MS-10J Raft cantilever de pornire 1 parte 10 picioare înălțime | AF4ZBF 9RUP0 MS-10J30 ", 36"Drept46 "5160 lb.72 "10ft1€2,919.01
RFQ
JARKE CR-6A Raft cantilever de pornire 1 parte 7 picioare Înălțime | AF6BXW 9WEA9 CR-6A16 "Drept, reglabil pe centre de 4 "72 "6000 lb.72 "7ft1€1,300.18
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JARKE CR-6 Starter Raft cantilever 1 parte 7 picioare Înălțime
€2,460.91 /unitate