Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JB INDUSTRIES A31853 Piuliță pivotantă x Acces 3/8 x 3/8 Fe Sae | AC8UNW 3DXC9

JB INDUSTRIES A31853 Piuliță pivotantă x Acces 3/8 x 3/8 Fe Sae

În stoc
Element: AC8UNW Model: A31853Crucea Ref: 3DXC9
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
€33.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articol1/4 Supapă de acces
Conexiune3/8 SAE Flare
Dimensiunea conexiuniiRamura SAE M 1/4" x 3/8 SAE M x 3/8" SAE F Run
MaterialAlamă
Prod. DescriereT pivotant fără depresor, piuliță pivotantă 3/8 FE SAE x acces
Tipalamă Amenajarea

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8481100090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiuneDimensiunea conexiuniiLungimeMaterialProd. DescriereTipPkg. Cant.Preț
JB INDUSTRIES A31720-G Supapă de acces în mai multe trepte - Pachet De 5 | AB4ZUG 20W301 A31720-G1/4, 3/8 ODS1/4 ", 3/8" ODS--Multi pasialamă Amenajarea5€20.85
JB INDUSTRIES A31851-G Teu pivotant cu supapă de acces - Pachet De 3 | AB4ZUP 20W308 A31851-G1/4 Piuliță SAE1/4 "SAE M x 1/4" Flare Nut Run x 1/4 "SAE M Ramură--Tee pivotant cu Depresor, piuliță pivotantă pe alergarealamă Amenajarea3€44.46
JB INDUSTRIES A31852 T pivotant cu Depr On Run - Pachet De 3 | AC8KGZ 3AXF6 A318521/4 Piuliță SAE1/4" SAE M Run x 1/4" Flare Piuliță Ramura-AlamăT pivotant cu depresor, piuliță pivotantă pe ramurăalamă Amenajarea3€48.07
JB INDUSTRIES A31005 Extensie tub 5/16 Diam x 1/4 Diametru interior - Pachet De 5 | AC8KHE 3AXG2 A310055/16 OD5/16 "OD, 1/4 'ID2"Alamă / Cupru2 Extensie tub de cupruCupru brazat5€34.29
JB INDUSTRIES A31008 Extensie tub 1/2 Od - Pachet De 3 | AC8KHF 3AXG3 A310081/2 OD1/2 "OD2"Alamă / Cupru2 Extensie tub de cupruCupru brazat3€38.97
JB INDUSTRIES A31204 Union Access 7/8 Od - Pachet De 2 | AC8UMY 3DWZ6 A31204ODS 7/87/8 "OD x 7/8" Slip Fit3.75 "CupruAccesați UniuneaCupru brazat2€63.00
JB INDUSTRIES A31236 Acces Tee forjat 3/8 Od - Pachet De 3 | AC8UMZ 3DWZ7 A312363/8 OD3/8 "ODS x 1/2" ODF-AlamăTee forjat din alamă forjatăalamă Amenajarea3€40.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JB INDUSTRIES A31853 Piuliță pivotantă x Acces 3/8 x 3/8 Fe Sae
€33.37 /unitate