Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JB INDUSTRIES A32700 Piuliță pivotantă 1/4 Sae x 1/4 Od Pachet de 4 | AC8UPE 3DXD8

JB INDUSTRIES A32700 Piuliță pivotantă 1/4 Sae x 1/4 Od pachet de 4

În stoc
Element: AC8UPE Model: A32700Crucea Ref: 3DXD8
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
€41.12 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTranziție
Conexiune1 / 4 x 1 / 4
Dimensiunea conexiunii1 / 4 "x 1 / 4"
Prod. DescriereAdaptor pivotant FE Flare x de lipit
TipAlamă la cupru brazat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS7412200090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiuneDimensiunea conexiuniiPkg. Cant.Preț
JB INDUSTRIES A32701 Piuliță pivotantă 3/8 Sae x 3/8 Od Pachet de 4 | AC8UPF 3DXD9 A327013 / 8 x 3 / 83 / 8 "x 3 / 8"4€48.96
JB INDUSTRIES A32702 Piuliță pivotantă 1/2 Sae x 1/2 Od Pachet de 4 | AC8UPG 3DXE1 A327021 / 2 x 1 / 21 / 2 "x 1 / 2"4€47.35
JB INDUSTRIES A32704 Piuliță pivotantă 3/4 Sae x 3/4 Od - Pachet De 2 | AC8UPJ 3DXE3 A327043 / 4 x 3 / 43 / 4 "x 3 / 4"2€58.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JB INDUSTRIES A32700 Piuliță pivotantă 1/4 Sae x 1/4 Od pachet de 4
€41.12 /ambalaj