Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JB INDUSTRIES M2-5-410A-SS Set de manometru și furtun colector 2 supape | AC6XBM 36P060

JB INDUSTRIES M2-5-410A-SS Manometru colector și furtun set 2 valve

În stoc
Articol: AC6XBM Model: M2-5-410A-SSCrucea Ref: 36P060
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
€267.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru colector
Calibre Red Side Side0 la 800 psi
Calibre Side Low Blue30 "Hg la 500 psi
Lungimea furtunului60 "
MaterialAlamă
Număr de furtunuri3
Număr de supape2
TipAer condiționat și refrigerare staționară
Dimensiunea portului de vid1/4 în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.53
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)32.77
Lățimea navei (cm)23.37
Codul HS9026200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
JB INDUSTRIES M2-22231 Set de manometru și furtun colector cu furtunuri | AC2NBY 2LHR9 M2-22231€239.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JB INDUSTRIES M2-5-410A-SS Manometru colector și furtun set 2 valve
€267.42 /unitate