JET TOOLS 350401 Mașină de frezat/găurit, 2 CP motoare, balansare de 15-7/8 inchi, 150 până la 3000 rpm | CD3TWG 45PD01

JET TOOLS 350401 Mașină de frezat / găurit, 2 motor HP, leagăn de 15-7 / 8 inch, 150 până la 3000 RPM

În stoc
Articol: CD3TWG Model: 350401Crucea Ref: 45PD01

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,677.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de frezat / burghiu
amperi26.0/13.0
Dimensiune Chuck1 / 2 "
Coloana Dia.4-1/2 "
Cu cablu / fără firlegat cu frânghie
CapCurea antrenată
Hz60
CP motor2
Tipul motoruluiTEFC - LISTED UL
Ziua OperațieiManual
Fază1
Quill Dia.3"
RPM150 la 3000
AxR8
Viteza axului150 până la 3000 rpm
Fusul conicR8
Axa la Tabel18 "
Călătorie ax5"
Leagăn15-7/8 "
Sloturi T5 / 8 "
Suprafața de lucru a mesei9-1/2 x 32-1/4"
Voltaj120/240

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 362.25

Variante de produs

ProdusModelDimensiune ChuckCP motorRPMVoltajPreț
JET TOOLS 350017 Mașină de frezat/găurit 1 CP | AA8GVU 18F193 3500171/21110 la 2580115 / 230 V€4,640.53
JET TOOLS 350125 Mașină de frezat/găurit 115/230 V 6 x 14 inchi | AD4QHB 42W854 3501251 / 2 "1110 la 2580115/230€8,745.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JET TOOLS 350401 Mașină de frezat / găurit, 2 motor HP, leagăn de 15-7 / 8 inch, 150 până la 3000 RPM
€10,677.89 /unitate